Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 04 Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Breite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 04
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 04
EAN/GTIN:
     4003773030850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
97 49 04 Crimpeinsatz Anwendung: für unisolierte, offene Flachsteckverbinder > Crimpnest 1: 0,1 - 0,25mm² - Steckerbreite 2,8mm > Crimpnest 2: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 2,8mm > Crimpnest 3: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 4,8mm > Crimpnest 4: 1,5 - 2,5mm² - Steckerbreite 4,8mm. Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 94 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Nicht geeignet für spezielle Kontaktserien von z.B. Tyco Electronics, Molex, JST u.s.w.. Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) 0,1 - 2,5 mm². - Anwendung: Unisolierte, offene Flachsteckverbinder - (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 — 2,5mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 26 — 14
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.10 mm² | 2.50 mm²
Gewicht:
42 g
AWG:
26 - 14
Anwendung Crimp:
Unisolierte, offene Flachsteckverbinder - (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität mm²:
0.1 - 2.5 mm²
Crimpprofil:
F-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
4
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp-Matrizensatz, Crimpeinsätze, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex® aderendhülsenzange 0,25- 2,5mm², knipex crimp-matrizensatz, aderendhülsen crimpzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 49 94
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.