Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 37 64 Universalpinzette isoliert tauchisoliert 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-92 37 64
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 37 64
EAN/GTIN:
     4003773054856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
92 37 64 Universalpinzette Mit isolierten Griffen zum Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000 V. Für ein breites Spektrum an Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. Auch im Set erhältlich (92 00 04). - Ausführung: gewinkelt 30° - Spitzenbreite (A): 1mm - Spitzenbreite (B): 1,3mm - Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf - Korrosionsbeständig: ja   - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein   - VDE-geprüft: nein   - Branchen: Industrie Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: isoliert
Weitere Informationen:
Isoliert:
ja
Form:
gebogen
Antimagnetisch:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Federarmpinzette:
nein
Länge:
148 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
34 g
Griffe:
tauchisoliert
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 30° °
Norm IEC:
IEC 60900
Spitzenbreite:
1.3 mm
Artikellänge:
148 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoffpinzetten-Sets, Kunststoffpinzettenset, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, präzisionspinzette 150 mm, universal pinzette, esd pinzette knipex, tweezers, pinzetten set modellbau, pinzetten set, pinzetten, pinzette spitz, wickelset e zigarette, lötpinzette, pinzette set, selbstwickler set, kreuzpinzette, spitze pinzette, pinzette modellbau, pinsettenset, pinzette mit licht, elektronik pinzette
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.