Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 21 14 ESD Präzisionspinzette mit gummiertem Griff ESD gummierter Griff 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-92 21 14 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 21 14 ESD
EAN/GTIN:
     4003773088653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
92 21 14 ESD Präzisionspinzette mit gummiertem Griff ESD Für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen in Feinanwendungen: erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und Bauteil. Maximaler Komfort für häufigen Einsatz. Griffe geeignet für den Einsatz in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen. Für Medizintechnik, Elektronik, Mikroskopie, Industrie. Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. ESD-geprüfte, weiche, und ergonomische Griffhüllen mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 – 10^9 Ohm. Grundkörper aus Premium-Edelstahl: Mit hoher Zähigkeit und sehr guter Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien.
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
gerade
Antimagnetisch:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Federarmpinzette:
nein
Länge:
130 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
20 g
Oberfläche:
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend
Griffe:
gummierter Griff
Spitzenbreite:
0.5 mm
Artikellänge:
130 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.