Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 16 01 ESD Positionierpinzette ESD Glatt 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-92 16 01 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 16 01 ESD
EAN/GTIN:
     4003773086949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
ESD-Zange
92 16 01 ESD Positionierpinzette ESD Zum leichten Halten, Einführen und Ziehen von kleinsten länglichen Teilen. Mit Greifflächen in maßlich angepassten Formen, um etwa empfindliche runde oder kubische Bauteile fest und sicher zu positionieren oder ziehen. Für Durchsteck- oder Einsteckmontage (through-hole technology, THT und pin-in-hole technology, PIH). Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen. Mit geprüfter, schwarzer Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm.
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
gebogen
Antimagnetisch:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Federarmpinzette:
nein
Länge:
120 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
20 g
Oberfläche:
Mattiert
Griffe:
Glatt
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 35° °
Spitzenbreite:
3.8 mm
Artikellänge:
120 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.