Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-KNIPEX920005ESD Herst.-Nr.: 92 00 05 ESD EAN/GTIN: 4003773087069 |
| | |
|
| | |
| 92 00 05 ESD Kunststoffpinzetten-Set ESD Optimale Zusammenstellung: Die Pinzetten-Sets bieten eine Auswahl an Kombinationen in einer hochwertigen Rolltasche für sicheren Transport und beschädigungsfreie Lagerung. Fünf hochwertige Pinzettengruppen im Set: Präzisionspinzetten, Universalpinzetten, SMD-, ESD-, Kunststoff- und isolierte Pinzetten. Zwei unterschiedliche Rolltaschen (Isoliertes-Set mit 5 Fächern; sonstige mit 7 Fächern). Lieferumfang: 1 x 92 09 02 ESD KNIPEX Kunststoffpinzette ESD, 1 x 92 09 03 ESD KNIPEX Kunststoffpinzette ESD, 1 x 92 09 01 ESD KNIPEX Kunststoffpinzette ESD, 1 x 92 09 04 ESD KNIPEX Kunststoffpinzette ESD, 1 x 92 09 05 ESD KNIPEX Kunststoffpinzette ESD, Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 22 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoffpinzetten-Sets, Kunststoffpinzettenset, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, spitzpinzette knipex, spitzpinzette, elektronik, greifen, industrie, industriebedarf, pinzetten, präzision, präzisionspinzetten / isoliert, 92 02 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,45* | € 31,04* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,61* | € 31,13* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,02* | € 31,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 23,99* | € 31,78* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,31* | € 32,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|