Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2315722 Herst.-Nr.: 92 00 02 EAN/GTIN: 4003773087021 |
| | |
|
| | |
| 92 00 02 Präzisionspinzetten-Set Optimale Zusammenstellung: Die Pinzetten-Sets bieten eine Auswahl an Kombinationen in einer hochwertigen Rolltasche für sicheren Transport und beschädigungsfreie Lagerung. Fünf hochwertige Pinzettengruppen im Set: Präzisionspinzetten, Universalpinzetten, SMD-, ESD-, Kunststoff- und isolierte Pinzetten. Zwei unterschiedliche Rolltaschen (Isoliertes-Set mit 5 Fächern; sonstige mit 7 Fächern). Lieferumfang: 1 x 92 21 03 KNIPEX Präzisionspinzette, 1 x 92 31 01 KNIPEX Präzisionspinzette, 1 x 92 21 02 KNIPEX Präzisionspinzette, 1 x 92 21 01 KNIPEX Präzisionspinzette, 1 x 92 51 01 KNIPEX Präzisionspinzette, Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 74 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoffpinzetten-Sets, Kunststoffpinzettenset, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, knipex präzisionspinzette 120mm, spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, elektronik, greifen, industrie, industriebedarf, pinzetten, präzision, präzisionspinzetten / isoliert, 92 02 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 101,34* | € 114,09* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 104,05* | € 115,20* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 105,17* | € 116,01* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,89* | € 119,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 111,84* | € 123,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|