| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-90 22 10 BK Herst.-Nr.: 90 22 10 BK EAN/GTIN: 4003773087311 |
| | |
|
| | |
| 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Besonders pfiffiger Rohrschneider: trennt Rohre spanlos und passt in die Faust. Schneidet u.a. Hochtemperatur-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen. Kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage –normgerecht nahe der Wand. Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm. Schneidet weiche Kunststoffrohre und solche mit geschäumten Kernen von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 3,5 mm. Schneidet Tropf- und Dichthülsen mit ca. 2-3 mm Wandabstand. Trennt Rohre sauber und spanlos in wenigen Umdrehungen. Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) oder Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen). Mit Verschlussmechanismus zum sicheren Transport. Zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert. - Schneidwerte HT- und Kunststoffrohre Ø mm: Ø 20 – 50mm - Schneidwerte Dichthülsen Ø mm: Ø 20 – 50mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Edelstahl: | nein | Länge: | 72 mm | Gewicht: | 70 g | Artikellänge: | 72 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohrschere, Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, rohrschneider 50mm, Pipe Cutter, rohrschneider, Rohrschneider für Kunststoffrohre, Wellrohr, Wellrohrabschneider, Schutzrohr, Schutzrohrabschneider, Anphasen, Kunststoff Rohrschneider, HT Rohrschneider, Rohre schneiden, Plastic Rohre, Rohre, Tropfhülsen, Dichthülsen, Abdichtungsnorm, DIN 18534, Tropfhülse, Dichthülse, knipex, BiX, KNIPEX BiX, Sealing sleeve, Plastic pipe Cutter |
| | |
| |