| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1153-00 11 06 V04 Herst.-Nr.: 00 11 06 V04 EAN/GTIN: 4003773084389 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 00 11 06 V04 Universalschlüssel JointKey Quadro Vielseitig: 8 Schließköpfe, für 10 verschiedene Schließungen. Für Absperrsysteme und Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung. Übersichtlich: Kennzeichnungen mit Maßen der Schließungen direkt am Schlüssel. Transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel: einklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung. Zwei klappbare Schwenkarme mit 360° drehbaren Schlüsselträgern, jeweils mit vier Schlüsselprofilen. Schließfuntionen: Innenvierkant 5 / 6 - 7 / 8 - 9 mm; Innendreikant 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 mm; Doppelbart 3 - 5 mm. Zusätzlich mit universeller ¼“-Bitaufnahme für handelsübliche Bits und ¼“ Steckschlüsselaufnahme, mit effektiver Kraftübertragung durch T-Griff. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0mm - Innendreikant: 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0mm - Bitaufnahme 1/4" (Innensechskant): / in Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller-Name: | KNIPEX | Länge: | 161 mm | Artikelnummer: | 00 11 06 V04 | EAN Code: | 4003773084389 | Produkt-Name: | Universalschlüssel JointKey Quadro für gängige Absperrsysteme | Hersteller-Produktbezeichnung: | Universalschlüssel JointKey Quadro für gängige Absperrsysteme | Masse: | 105 kg | Gewicht: | 123 g | Kapazität Doppelbart: | 3 - 5 Ø mm | Kapazität Vierkant: | 5 / 6 - 7 / 8 - 9 mm | Kapazität Dreikant: | 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 mm | Artikellänge: | 161 mm | RoHs: | n |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehäuseschlüssel knipex, schaltschrankschlüssel, kompaktschaltschrank, absperrsysteme, vierkantschlüssel, schaltschrankschlüssel doppelbart, schaltschrankschlüssel dreikant, schaltschrankschlüssel halbmond, schaltschrankschlüssel vierkant |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |