| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 11 04 Herst.-Nr.: 00 11 04 EAN/GTIN: 4003773048954 |
| | |
|
| | |
| 00 11 04 Profi-Key Schlüssel für die Bereiche Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, z. B. für Tür- und Fenstergriffe oder zur Heizungsentlüftung. Mit Madenschraube (3mm) zur Montage und Demontage von Tür- und Fenstergriffen. Für 5 verschiedene Schließsysteme. Mit Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette. Armlänge: 89 mm. SB-Karte/Blister. - Innenvierkant: 5,0 / 7,0 / 8,0mm - Innendreikant: 9,0 — 10,0mm - Stufen-Vierkant / Außenvierkant: 6 — 10mm - Madenschraube (Außensechskant): 3mm - Bitaufnahme 1/4" (Innensechskant): 1/4 in14 - Bit: PH2 / Schlitz 1x7 Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Länge: | 89 mm | Artikelnummer: | 00 11 04 | EAN Code: | 4003773048954 | Produkt-Name: | Profi-Key für gängige Absperrsysteme | Hersteller-Produktbezeichnung: | Profi-Key für gängige Absperrsysteme | Masse: | 86 kg | Gewicht: | 86 g | Kapazität Stufenvierkant: | 6 - 10 mm | Kapazität Dreikant: | 9 - 10 mm | Artikellänge: | 89 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, vierkantschlüssel, dreikantschlüssel für absperrpfosten, 4 kant schlüssel, pollerschlüssel, architektenschlüssel, feuerwehr zubehör, universalschlüssel, 3 kant schlüssel, schaltschrankschlüssel |
| | |
| |