Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, Schalt-/Dimmaktor, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6151-0-0205
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0205
EAN/GTIN:
     4011395099322
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, Schalt-/Dimmaktor, 2-fach, Schalt-/Dimmaktor 2-fach 2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 10 A, bei cos ? 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 8 A, bei cos ? 0,65 Ausgangsspannung: 230 V~ Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10 V (passiv) Nennstrom: 100 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busankopplung inklusive:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Schnittstelle 1-10 V:
true
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Steuerstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, dimmaktor busch jäger, eib dimmaktor, Schalt-/Dimmaktor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110079R0011
ab € 159,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.