| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-2011-0-3889 Herst.-Nr.: 2011-0-3889 EAN/GTIN: 4011395129012 |
| |
|
| | |
| Elektronik, Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdose impuls, Steckdose mit Überspannungsschutz, Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Überspannungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Geeignet für Schutzkontaktstift: | false | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |