Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4324
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4324
EAN/GTIN:
     4011395088937
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 3-fach, Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4254
ab € 22,06*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4258
ab € 89,54*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4322
ab € 22,04*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4356
ab € 89,53*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4360
ab € 68,25*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4255
ab € 38,81*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4259
ab € 138,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4323
ab € 38,88*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4357
ab € 136,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4361
ab € 101,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4256
ab € 68,42*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4260
ab € 196,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4358
ab € 202,83*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4362
ab € 133,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4257
ab € 101,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.