| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3339 Herst.-Nr.: 1710-0-3339 EAN/GTIN: 4011395006566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Kommunikationsgeräte 50 x 50mm, Klappdeckel, Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | sonstige | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Titan | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung grau, installationsmaterial zwischenringe, abb tasterabdeckung, Zentralscheibe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |