| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-0230-0-0450 Herst.-Nr.: 0230-0-0450 EAN/GTIN: 4011395167854 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Cinch Buchse gelb für Kommunikations-Adapter, Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Verwendung: | Cinch | Tragring: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Silber | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapter Hosiden, Adapter S-VHS, Adapter S-Video, Hosiden Adapter, S-VHS Adapter, S-Video Adapter, Cinch UP-Einsätze, RCA UP-Einsätze, UP-Einsätze Cinch, UP-Einsätze RCA, cinch up-einsätze, Cinch-Buchse |
| | |
| |