Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Flanschdeckel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-PHO000040442
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3270400
EAN/GTIN:
4055626061054
Suchbegriffe:
Flanschabdeckung
Flanschkappe
Flanschverschluss
Reihenklemmen
Einfache Markierungsmöglichkeiten. Zubehör zum Aufrasten auf PTMC. Ermöglicht die Wandmontage der PTMC.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
22 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,459*
€ 0,789*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,489*
€ 0,839*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50829*
€ 0,86829*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,87*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51421*
€ 0,87421*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 7,89* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824500
€ 2,70*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824662
€ 9,92*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0816210
€ 292,86*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818069
€ 3,23165*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818124
€ 3,0912*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824605
€ 11,1719*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829142
€ 2,8235*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829204
€ 2,5789*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829623
€ 9,37194*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829679
€ 8,27*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1053412
€ 0,888*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1053438
€ 0,898*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
0824941
€ 2,3122*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
1053001
€ 0,648*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0809997
€ 0,6514*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.