Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241119 Faltrohr Polyethylen
Phoenix Contact 3241119 Faltrohr Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000039977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241119
EAN/GTIN:
     4046356717489
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch, zur einfachen Bündelung und Führung von Leitern und Leitungen, bietet Schutz gegen leichte mechanische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Betriebstemperatur:
-50 °C | 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Halogenfrei:
true
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
80 mm
Bündeldurchmesser:
15 mm | 80 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,353*
€ 0,493*
21 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,3662*
€ 0,5062*
20
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,3675*
€ 0,5075*
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,37201*
€ 0,51201*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Paket
ab 60000 Pakete
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,353* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 9,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.