Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmenverbinder
>
Artikel
Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-3211284
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3211284
EAN/GTIN:
4055626285573
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder phoenix
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
5
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
26 mm
Polzahl:
5
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattensteckverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,1324*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1324*
€ 2,53756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0124*
€ 2,39476
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7024*
€ 2,02586
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flanschdeckel
Phoenix Contact
3209824
€ 1,577*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818153
€ 3,4597*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824638
€ 11,5908*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829658
€ 9,8789*
Zubehör
Phoenix Contact 0828744 Klemmenmarkierung 10 St.
Phoenix Contact
0828744
€ 2,91*
Zubehör
Prüfstecker
Phoenix Contact
0201744
€ 1,761*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040559
€ 0,2474*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040614
€ 0,4258*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0808642
€ 0,5814*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0825025
€ 2,1316*
Zubehör
Zugentlastung
Phoenix Contact
3040627
€ 0,2736*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.