Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3211282
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211282
EAN/GTIN:
     4055626285559
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Steckerteil für Leiterplatten
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
15.6 mm
Polzahl:
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,3632*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3632*
€ 1,62221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2832*
€ 1,52701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0832*
€ 1,28901
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
€ 1,597*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
€ 3,4497*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
€ 11,5408*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
€ 9,8289*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
€ 2,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
€ 1,771*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
€ 0,2474*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
€ 0,4242*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
€ 0,5814*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
€ 2,1316*
Zubehör
Phoenix Contact
3040627
€ 0,2736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.