Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3211279
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211279
EAN/GTIN:
     4055626285528
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hohe Sicherheit dank fingerberührsicherer Ausführung. Schutz gegen Fehlstecken durch individuelle Kodiermöglichkeiten. Umfangreiches, optional anrastbares Zubehör erhältlich. Sicher in der Anwenung durch leistungsstarken und vibrationssicheren Steckkontakt. Flexibel durch selbstkonfetionierbare Stecker.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Polzahl:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,6458*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6458*
€ 0,7685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5958*
€ 0,709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5258*
€ 0,6257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
€ 1,577*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
€ 3,4597*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
€ 11,5908*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
€ 9,8789*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
€ 2,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
€ 1,761*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
€ 0,2474*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
€ 0,4258*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
€ 0,5814*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
€ 2,1316*
Zubehör
Phoenix Contact
3040627
€ 0,2736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.