Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000038609 Herst.-Nr.: 3210304 EAN/GTIN: 4046356904742 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 58,7 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | orange | Stärke: | 0.8 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2348* | € 0,3348* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2496* | € 0,3596* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,25949* | € 0,36949* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2697* | € 0,3797* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2729* | € 0,3929* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|