Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3209905
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209905
EAN/GTIN:
     4046356366793
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Geprüft für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
5
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
26 mm
Polzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phönix, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,1424*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89341*
€ 3,44316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63341*
€ 3,13376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49341*
€ 2,96716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1424*
€ 2,54946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9924*
€ 2,37096
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6924*
€ 2,01396
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
€ 1,28813*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
€ 1,597*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
3209507
€ 1,4248*
Zubehör
Phoenix Contact
3209691
€ 0,8732*
Zubehör
Phoenix Contact
3209730
€ 1,1564*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.