Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3061899
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3061899
EAN/GTIN:
     4046356860444
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
70 mm
Polzahl:
20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,489*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,489*
€ 8,91191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,129*
€ 8,48351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,849*
€ 6,96031
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,399*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,409*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,409*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,409*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
€ 0,409*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,409*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
€ 0,8428*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
€ 0,9012*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
€ 0,954*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
€ 1,0768*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
€ 1,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
€ 1,258*
Zubehör
Phoenix Contact
3212811
€ 1,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3212824
€ 1,4228*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.