Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3059115
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3059115
EAN/GTIN:
     4055626082509
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Rändelschraube (ohne Norm)
Schraubbrücke
phoenix contact schraubbrücke
Feste Brücke, mit Rändelschrauben, Rastermaß: 13 mm, Polzahl: 8, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
13 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,6487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.037,51*
€ 1.234,6369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.021,12*
€ 1.215,1328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 997,61*
€ 1.187,1559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 981,84*
€ 1.168,3896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 964,87*
€ 1.148,1953
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.