Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3035991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035991
EAN/GTIN:
     4046356428262
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phönix
reihenklemmen
Starterkit, bestehend aus Messwandlertrennklemmen in Push-in-Anschlusstechnik, Markierungsmaterial, Brückungs- und Prüfzubehör . Es lässt sich eine Klemmenleiste für eine dreiphasige Wandlerschaltung (Strom und Spannung) individuell aufbauen.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
225 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
65 mm
Länge:
315 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
€ 3,03378*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,39716*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
€ 9,0032*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
€ 6,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
€ 7,7728*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
€ 17,1528*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
€ 25,9864*
Zubehör
Phoenix Contact
1204122
€ 8,801*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
€ 5,6728*
Zubehör
Phoenix Contact
1029029
€ 0,479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.