Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000035639 Herst.-Nr.: 3025079 EAN/GTIN: 4017918147242 |
| |
|
| | |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 3 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Bemessungsstrom In: | 32 A | Isoliert: | true | Mit Berührungsschutz: | false | Montageart: | sonstige | Rastermaß: | 5.2 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,623* | € 0,873* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,664* | € 0,924* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,6894* | € 0,9594* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7168* | € 0,9968* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7253* | € 1,0153* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|