Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035398
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002665
EAN/GTIN:
     4017918100711
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Doppelstockklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
doppelstockklemmen phoenix contact
Abschlussdeckel, Länge: 44,2 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 34,6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
4 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3224*
€ 0,4424*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,343*
€ 0,463*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35668*
€ 0,48668*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,49*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3753*
€ 0,5153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4424*
€ 0,52646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3924*
€ 0,46696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3724*
€ 0,44316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Ähnlich
Phoenix Contact
1413052
ab € 0,3382*
Ähnlich
Phoenix Contact
2775113
ab € 0,4824*
Ähnlich
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,367*
Ähnlich
Phoenix Contact
2770024
ab € 0,5258*
Ähnlich
Phoenix Contact
3100321
ab € 0,2214*
Ähnlich
Phoenix Contact
1923034
ab € 0,418*
Ähnlich
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.