Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2985974
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2985974
EAN/GTIN:
     4046356168939
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Gateway
Profinet Proxy
profibus buskoppler
LLDP-Unterstützung zur Topologie-Erkennung. Datenaustausch, Diagnose und Parametrierung erfolgen über das PROFINET-Protokoll. Können in jede Steuerung mit PROFINET-Funktionalität eingebunden und parametriert werden. PROFINET-Update-Raten = 1 ms.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
VPN:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.674,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,22*
€ 1.992,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,26*
€ 1.967,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,35*
€ 1.917,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,26*
€ 1.849,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,50*
€ 1.836,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2868059
€ 675,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2868062
€ 548,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2701185
€ 138,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.