Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45284320 Herst.-Nr.: 2982168 EAN/GTIN: 4017918996963 |
| |
|
| | |
| Schaltleistung bis 24 V DC/5 A. Einlötbar auf Leiterplatte. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 4 V | 6 V | Ausgangsspannung: | 24 V | 253 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,02* | € 19,91* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,90* | € 19,97* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 18,39* | € 20,43* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,406* | € 20,526* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 20,34* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 199,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|