Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2959560
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2959560
EAN/GTIN:
     4017918086213
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
buchsenleiste
VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 9
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
9
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
46.5 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
117 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2299990
ab € 24,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2300009
ab € 26,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2302010
ab € 27,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2302023
ab € 30,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2926360
ab € 25,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2926373
ab € 27,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1066591
ab € 29,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1066592
ab € 32,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1066593
ab € 33,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2299987
ab € 23,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2302036
ab € 32,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2302049
ab € 38,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2926386
ab € 28,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2926399
ab € 29,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2926409
ab € 31,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.