Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B116F15 Herst.-Nr.: 2954141 EAN/GTIN: 4017918084806 |
| |
|
| | |
| Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/ max. 3 A Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 9.6 V | 14.4 V | Ausgangsspannung: | 12 V | 60 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 3 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 59,09* | € 63,41* | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 59,57* | € 64,02* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,62* | € 64,08* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 63,87* | € 68,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 56,98* | € 69,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 634,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|