Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2952855
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2952855
EAN/GTIN:
     4017918084493
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Kleinschaltrelais
LY-Relais
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
207 V | 243.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
207 V | 243.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
207 V | 243.8 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
79.41 mm
Tiefe:
62.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,4667
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.