Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2910120
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2910120
EAN/GTIN:
     4055626537498
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
phoenix contact dc dc wandler
Primär getakteter QUINT DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Push-in-Anschluss, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 10a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 98,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 182,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 73,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 73,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 102,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 87,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.