Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2908664
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908664
EAN/GTIN:
     4055626355443
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer, zwei Universaleingänge für Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber, HART-Kommunikation, frei konfigurierbar, in Zone 2 installierbar, SIL 2/3
Weitere Informationen:
Messbereich:
-250 °C | 2500 °C
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,19*
€ 411,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,60922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,54922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,54922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1003824
ab € 407,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 22,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,06416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824548
ab € 7,08416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.