Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2904475
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904475
EAN/GTIN:
     4046356840279
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Einschaltströme bis 130 A Peak, 1 Schließer, Eingangsspannung 12 V DC
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
9.6 V | 27 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
12.9 mm
Höhe:
29.2 mm
Tiefe:
15.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.