Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2903803
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903803
EAN/GTIN:
     4046356796774
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss, für 32 Kanäle
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
107.9 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 32,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2289078
ab € 34,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 42,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2289117
ab € 43,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2289120
ab € 48,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2289133
ab € 54,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 57,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 59,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 63,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2289625
ab € 71,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2289638
ab € 74,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2289641
ab € 78,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.