Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C835F57
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900931
EAN/GTIN:
     4046356733151
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel
Relaissockel RIF-1..., für Miniaturleistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
8
Breite:
16.3 mm
Höhe:
97.21 mm
Tiefe:
75 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 2,99*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,00*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,28*
€ 3,04*
1 Tag
43
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,30*
€ 3,07*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961192
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2961202
ab € 3,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2961215
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2961464
ab € 2,931*
Zubehör
Phoenix Contact
2961406
ab € 2,381*
Zubehör
Phoenix Contact
2834847
ab € 3,181*
Zubehör
Phoenix Contact
2834821
ab € 2,581*
Zubehör
Phoenix Contact
2961273
ab € 2,741*
Zubehör
Phoenix Contact
2961477
ab € 3,571*
Zubehör
Phoenix Contact
2961419
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2961516
ab € 3,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2961480
ab € 4,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2961435
ab € 2,539*
Zubehör
Phoenix Contact
2961451
ab € 4,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2961257
ab € 2,341*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.