Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2900279
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900279
EAN/GTIN:
     4046356507622
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
phoenix contact relaissockel
6,2 mm PLC-Grundklemme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.15 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, leistungsrelais dc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,53*
€ 194,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,05*
€ 194,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,99*
€ 182,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,62*
€ 172,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,93*
€ 154,62
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,812*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.