Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891029
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891029
EAN/GTIN:
     4046356588102
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch
RJ45-Ports erlauben eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 MBit/s; LWL-Ports erlauben 100 MBit/s.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
4
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
123.29 mm
Breite:
27.99 mm
Tiefe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,12*
€ 582,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,25*
€ 577,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,89*
€ 565,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,92*
€ 549,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754465
ab € 1,0029*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.