Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2753232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2753232
EAN/GTIN:
     4017918062750
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Kupfer- oder LWL-Anschluss. Zusätzliche Fern-/Lokalbusstiche. Zusätzliche Ein-/Ausgänge on Board.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 996,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,99*
€ 1.186,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,89*
€ 1.174,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,19*
€ 1.142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,43*
€ 1.104,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2836492
€ 23,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2836269
€ 95,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2836272
€ 100,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.