Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2744335
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744335
EAN/GTIN:
     4017918170837
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
Hochflexible Rundkabel für den Einsatz in Schleppkabeln oder Schleppketten. 2,2 mm Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA). Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel. Für eine Wechselbiegehäufigkeit von bis zu 5.000.000 Zyklen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Zugentlastung:
true
Mit Nagetierschutz:
false
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
rot
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,27*
€ 13,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,11*
€ 13,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,42*
€ 12,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 65,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.