Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702904
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702904
EAN/GTIN:
     4055626397214
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Konfigurationsspeicher. Web-based Management, SNMP.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,04*
€ 833,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,92*
€ 823,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,56*
€ 814,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,84*
€ 799,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,15*
€ 770,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 222,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 105,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.884,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 416,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.