| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2700582 Herst.-Nr.: 2700582 EAN/GTIN: 4046356916370 |
| |
|
| | |
| Bis SIL 3 nach IEC 61508. Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205. Einfacher Proof Test nach IEC 61508. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | false | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | false | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | false | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | false | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | false | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | false | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Tragschienenmontage möglich: | true | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | true | Auswertung der Eingänge: | ein- und zweikanalig | Mit Starteingang: | false | Mit Mutingfunktion: | false | Mit Rückführkreis: | false | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 1 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | SIL gemäß IEC 61508: | 3 | Mit TÜV-Zulassung: | true | Mit Zulassung für BG BIA: | false | Mit Zulassung nach UL: | true | Breite: | 17.6 mm | Höhe: | 117.4 mm | Tiefe: | 114.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Mechanischer Sicherheitsschalter, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, phoenix contact sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v |
| | |
| |