Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2322252
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2322252
EAN/GTIN:
     4046356451062
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Optional mit LED. Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
106.1 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 32,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2289078
ab € 34,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 42,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2289117
ab € 43,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2289120
ab € 48,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2289133
ab € 54,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 57,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 59,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 63,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2289625
ab € 71,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2289638
ab € 74,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2289641
ab € 78,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.