Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2322249
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2322249
EAN/GTIN:
     4046356450973
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Optional mit LED. Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
39.8 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 18,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 51,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 56,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 60,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2296715
ab € 66,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.