Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2314451
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2314451
EAN/GTIN:
     4046356126922
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Redundante Spannungseinspeisung (Sicherung IEC 127-2, 5 x 20, 2 A).
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
79.5 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 94,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 100,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 106,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 227,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 266,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 145,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 179,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 302,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 132,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 156,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 481,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 192,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 206,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 213,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 124,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.