Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000028831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2293815
EAN/GTIN:
     4017918125509
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
SIMATIC S7 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: SIMATIC® TOP connect; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 16-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Länge:
0.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
true
Geeignet für digitale Signale:
true
Geeignet für analoge Signale:
true
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 4,45*
ab € 15,61*
€ 20,09*
22 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 20,59*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 20,60*
5
pro Paket
€ 5,46*
ab € 16,374*
€ 20,614*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 20,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 100,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.