Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2284523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2284523
EAN/GTIN:
     4017918055691
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Plus- und Minusanschluss je Signal. Byteweise Beschriftung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
79 mm
Breite:
179.5 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2299123
ab € 52,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2299097
ab € 39,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2299110
ab € 47,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 41,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2299107
ab € 43,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2314147
ab € 37,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2314150
ab € 40,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2314163
ab € 43,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2314176
ab € 47,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2314244
ab € 102,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 52,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 55,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 60,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2296715
ab € 66,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.