Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000028732
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2279266
EAN/GTIN:
     4046356299510
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
ME...TBUS-Verbinder mit 5 Parallelkontakten platzsparend in Tragschiene rastbar. Goldkontakte für Datenübertragung und Energieversorgung (125 V, 8 A). Beim Ziehen eines Gerätes aus dem Verbund wird die Signalkette nicht unterbrochen– Einspeisung über Standard-MINI COMBICON-Stecker.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
4.75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,348*
€ 0,628*
25 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,4161*
€ 0,7461*
30 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,4195*
€ 0,7495*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4228*
€ 0,7628*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2869427
ab € 3,98*
Sonstiges
Phoenix Contact
2914783
ab € 4,16*
Sonstiges
Phoenix Contact
2854034
ab € 17,36*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201859
ab € 17,58*
Sonstiges
Phoenix Contact
2915148
ab € 6,01*
Sonstiges
Phoenix Contact
2914819
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.