Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200933 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200933 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1151-2200933
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200933
EAN/GTIN:
     4046356716512
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Montierbar auf die Tragschiene. EMV-Schutz.
Weitere Informationen:
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
75.4 mm
Tiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200917
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2200918
ab € 5,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2200919
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2200920
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2200921
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2200922
ab € 9,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2200923
ab € 12,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2200924
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.