Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000018923 Herst.-Nr.: 1747931 EAN/GTIN: 4046356299916 |
| |
|
| | |
| Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Werkzeuglos bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungshebel. Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen. Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 19.48 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 7 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 3.81 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 45°/135° (schräg nach oben) | Bemessungsstrom In: | 12 A | Anschlussart Leiter: | Federzuganschluss | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 mm² | 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.14 mm² | 0.5 mm² | Anschlussart Leiterplatte: | Lötanschluss | Werkstoff der Anschlussoberfläche: | Zinn | Durchmesser des Anschlusspins: | 1.2 mm | Länge des Pins: | 3.5 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Art der Leiterplattenbefestigung: | Anschlusskontakt | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,469* | € 1,899* | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,9687* | € 2,4587* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,9588* | € 2,4588* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 1,9847* | € 2,4747* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,35* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|